714,09 €/ Unitéhors TVA
864,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 202 |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 28 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 1 |
Charge statique | 201 kN |
Charge dynamique | 155 kN |
Vitesse limite | 4.75 rpm |
779,01 €/ Unitéhors TVA
942,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026