394,90 €/ Unitéhors TVA
477,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 202 |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 21 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Polyamide |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 1 |
Charge statique | 85 kN |
Charge dynamique | 74 kN |
Vitesse limite | 7.1 rpm |
381,83 €/ Unitéhors TVA
462,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026