Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à une rangée de rouleaux Alésage conique 20209-K-TVP-C3

  • ERIKS:11669251
  • Fabricant:4012801159821
Image 1
Ajouter à la liste

316,84 €/ Unitéhors TVA

383,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
202
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
19 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
58 kN
Charge dynamique
52 kN
Vitesse limite
8.4 rpm