Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à une rangée de rouleaux Alésage conique 20207-K-TVP-C3

  • ERIKS:11669249
  • Fabricant:4012801159784
Image 1
Ajouter à la liste

281,74 €/ Unitéhors TVA

340,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
202
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
43 kN
Charge dynamique
41 kN
Vitesse limite
9.7 rpm