Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à une rangée de rouleaux Alésage conique 20206-K-TVP-C3

  • ERIKS:12625151
  • Fabricant:4012801285667
Image 1
Ajouter à la liste

253,65 €/ Unitéhors TVA

306,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
202
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
28.5 kN
Charge dynamique
28 kN
Vitesse limite
10.8 rpm