Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique pour machines vibrantes 23344-A-MA-T41A

  • ERIKS:12959533
Image 1
Ajouter à la liste

19 285,84 €/ Unitéhors TVA

23 335,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
233
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
460 mm
Largeur
180 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
pour machines vibrantes
Nombre de séries
2
Charge statique
4.25 kN
Charge dynamique
2.85 kN
Vitesse limite
1.26 rpm