Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique pour machines vibrantes 23340-A-MA-T41A

  • ERIKS:14177507
Image 1
Ajouter à la liste

10 976,26 €/ Unitéhors TVA

13 281,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
233
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
420 mm
Largeur
165 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
pour machines vibrantes
Nombre de séries
2
Charge statique
3600 kN
Charge dynamique
2450 kN
Vitesse limite
1300 rpm