Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique pour machines vibrantes 23338-A-MA-T41A

  • ERIKS:14177985
Image 1
Ajouter à la liste

11 045,08 €/ Unitéhors TVA

13 364,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
233
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Largeur
155 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
pour machines vibrantes
Nombre de séries
2
Charge statique
3.2 kN
Charge dynamique
2.2 kN
Vitesse limite
1.4 rpm