6 163,33 €/ Unitéhors TVA
7 457,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 233 |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Largeur | 128 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | pour machines vibrantes |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2.12 kN |
Charge dynamique | 1.5 kN |
Vitesse limite | 2 rpm |