4 403,79 €/ Unitéhors TVA
5 328,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 233 |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Largeur | 118 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | pour machines vibrantes |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.8 kN |
Charge dynamique | 1.27 kN |
Vitesse limite | 2 rpm |