856,39 €/ Unitéhors TVA
1 036,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 73 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | pour machines vibrantes |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 920 kN |
Charge dynamique | 810 kN |
Vitesse limite | 3.3 rpm |
Vitesse de référence | 2.38 rpm |
732,22 €/ Unitéhors TVA
885,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026