456,49 €/ Unitéhors TVA
552,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 58 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | pour machines vibrantes |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 510 kN |
Charge dynamique | 495 kN |
Vitesse limite | 4.25 rpm |
Vitesse de référence | 3.4 rpm |
389,35 €/ Unitéhors TVA
471,11 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026