Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique pour machines vibrantes 22315-E1-XL-T41A

  • ERIKS:13251341
  • Fabricant:4026677808585
Image 1
Ajouter à la liste

396,92 €/ Unitéhors TVA

480,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
223
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
55 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
pour machines vibrantes
Nombre de séries
2
Charge statique
450 kN
Charge dynamique
445 kN
Vitesse limite
4.5 rpm
Vitesse de référence
3.55 rpm
Alternatives

343,40 €/ Unitéhors TVA

415,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026