316,19 €/ Unitéhors TVA
382,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 46 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | pour machines vibrantes |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 310 kN |
Charge dynamique | 310 kN |
Vitesse limite | 5.4 rpm |
Vitesse de référence | 4.2 rpm |