Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique pour machines vibrantes 22310-E1A-XL-MA-T41A

  • ERIKS:14177483
Image 1
Ajouter à la liste

238,37 €/ Unitéhors TVA

288,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
223
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
40 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
pour machines vibrantes
Nombre de séries
2
Charge statique
223 kN
Charge dynamique
229 kN
Vitesse limite
6.3 rpm
Vitesse de référence
4.8 rpm