175,75 €/ Unitéhors TVA
212,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 36 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | pour machines vibrantes |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 183 kN |
Charge dynamique | 187 kN |
Vitesse limite | 6.8 rpm |
Vitesse de référence | 5 rpm |
137,92 €/ Unitéhors TVA
166,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026