Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique Avec joint d'étenchéité WS22224-E1-XL-2RSR

  • ERIKS:14182116
Image 1
Ajouter à la liste

928,93 €/ Unitéhors TVA

1 124,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
69 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2
Charge statique
740 kN
Charge dynamique
640 kN
Vitesse limite
920 rpm