Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique Avec joint d'étenchéité WS22220-E1-XL-2RSR-C3

  • ERIKS:14182113
Image 1
Ajouter à la liste

646,32 €/ Unitéhors TVA

782,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
55 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2
Charge statique
475 kN
Charge dynamique
430 kN
Vitesse limite
1.14 rpm