Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique Avec joint d'étenchéité WS22218-E1-XL-2VSR-C4

  • ERIKS:14182109
Image 1
Ajouter à la liste

466,17 €/ Unitéhors TVA

564,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
48 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2
Charge statique
375 kN
Charge dynamique
345 kN
Vitesse limite
1.3 rpm