Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique Avec joint d'étenchéité WS22215-E1-XL-2RSR-C3

  • ERIKS:14156707
Image 1
Ajouter à la liste

291,93 €/ Unitéhors TVA

353,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
38 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2
Charge statique
237 kN
Charge dynamique
216 kN
Vitesse limite
1.63 rpm