Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique Avec joint d'étenchéité WS22213-E1-XL-2VSR-C4

  • ERIKS:14182101
Image 1
Ajouter à la liste

255,96 €/ Unitéhors TVA

309,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
38 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2
Charge statique
210 kN
Charge dynamique
202 kN
Vitesse limite
1.74 rpm