Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique Avec joint d'étenchéité WS22212-E1-XL-2RSR-L091-C3

  • ERIKS:14187378
Image 1
Ajouter à la liste

238,05 €/ Unitéhors TVA

288,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
34 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2
Charge statique
155 kN
Charge dynamique
160 kN
Vitesse limite
2.03 rpm