Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique Avec joint d'étenchéité WS22207-E1-XL-2RSR

  • ERIKS:12626096
  • Fabricant:4054364343651
Image 1
Ajouter à la liste

150,89 €/ Unitéhors TVA

182,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
28 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2
Charge statique
81 kN
Charge dynamique
89 kN
Vitesse limite
2.7 rpm
Alternatives

93,30 €/ Unitéhors TVA

112,89 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026