3 482,15 €/ Unitéhors TVA
4 213,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 241 |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 109 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.9 kN |
Charge dynamique | 1.26 kN |
Vitesse limite | 530 rpm |