Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique Avec joint d'étenchéité 24124-BE-XL-2VSR-H40

  • ERIKS:14182481
Image 1
Ajouter à la liste

1 408,95 €/ Unitéhors TVA

1 704,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
241
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
80 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2
Charge statique
950 kN
Charge dynamique
680 kN
Vitesse limite
740 rpm