1 203,41 €/ Unitéhors TVA
1 456,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 241 |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 69 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 750 kN |
Charge dynamique | 530 kN |
Vitesse limite | 830 rpm |