Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique Avec joint d'étenchéité 24040-BE-XL-2VSR

  • ERIKS:14181848
Image 1
Ajouter à la liste

3 482,15 €/ Unitéhors TVA

4 213,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
240
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
310 mm
Largeur
109 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2