63 080,74 €/ Unitéhors TVA
76 327,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 294 |
Diamètre intérieur | 480 mm |
Diamètre extérieur | 850 mm |
Largeur | 224 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 39.5 kN |
Charge dynamique | 11.7 kN |
Vitesse limite | 710 rpm |
Vitesse de référence | 335 rpm |