49 329,54 €/ Unitéhors TVA
59 688,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 241 |
Diamètre intérieur | 480 mm |
Diamètre extérieur | 790 mm |
Largeur | 308 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 15.5 kN |
Charge dynamique | 9 kN |
Vitesse limite | 640 rpm |
Vitesse de référence | 227 rpm |