Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24192-BEA-XL-MB1-C3

  • ERIKS:14184318
Image 1
Ajouter à la liste

42 057,10 €/ Unitéhors TVA

50 889,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
241
Diamètre intérieur
460 mm
Diamètre extérieur
760 mm
Largeur
300 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
14.5 kN
Charge dynamique
8.5 kN
Vitesse limite
660 rpm
Vitesse de référence
241 rpm