Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24184-BE-XL-H40

  • ERIKS:14182803
Image 1
Ajouter à la liste

33 389,74 €/ Unitéhors TVA

40 401,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
241
Diamètre intérieur
420 mm
Diamètre extérieur
700 mm
Largeur
280 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2