Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24180-BE-XL-C3

  • ERIKS:13560120
  • Fabricant:4054369642742
Image 1
Ajouter à la liste

28 734,36 €/ Unitéhors TVA

34 768,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
241
Diamètre intérieur
400 mm
Diamètre extérieur
650 mm
Largeur
250 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
10.6 kN
Charge dynamique
6.2 kN
Vitesse limite
800 rpm
Vitesse de référence
300 rpm