Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24176-BE-XL-C3

  • ERIKS:13560114
  • Fabricant:4054369506693
Image 1
Ajouter à la liste

26 620,18 €/ Unitéhors TVA

32 210,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
241
Diamètre intérieur
380 mm
Diamètre extérieur
620 mm
Largeur
243 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
9.7 kN
Charge dynamique
5.8 kN
Vitesse limite
850 rpm
Vitesse de référence
325 rpm