Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24168-BE-XL-C3

  • ERIKS:13560104
  • Fabricant:4054364353957
Image 1
Ajouter à la liste

19 485,42 €/ Unitéhors TVA

23 577,36 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
241
Diamètre intérieur
340 mm
Diamètre extérieur
580 mm
Largeur
243 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
8.8 kN
Charge dynamique
5.4 kN
Vitesse limite
900 rpm
Vitesse de référence
370 rpm