19 485,42 €/ Unitéhors TVA
23 577,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 241 |
Diamètre intérieur | 340 mm |
Diamètre extérieur | 580 mm |
Largeur | 243 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 8.8 kN |
Charge dynamique | 5.4 kN |
Vitesse limite | 900 rpm |
Vitesse de référence | 370 rpm |