Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24164-BE-XL-C4

  • ERIKS:14181622
Image 1
Ajouter à la liste

15 297,84 €/ Unitéhors TVA

18 510,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
241
Diamètre intérieur
320 mm
Diamètre extérieur
540 mm
Largeur
218 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
7300 kN
Charge dynamique
4600 kN
Vitesse limite
1010 rpm
Vitesse de référence
415 rpm