Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24160-BE-XL-C4

  • ERIKS:14181472
Image 1
Ajouter à la liste

11 028,75 €/ Unitéhors TVA

13 344,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
241
Diamètre intérieur
300 mm
Diamètre extérieur
500 mm
Largeur
200 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
6.4 kN
Charge dynamique
3.95 kN
Vitesse limite
1.1 rpm
Vitesse de référence
450 rpm