6 171,11 €/ Unitéhors TVA
7 467,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 241 |
Diamètre intérieur | 260 mm |
Diamètre extérieur | 440 mm |
Largeur | 180 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 4.9 kN |
Charge dynamique | 3.15 kN |
Vitesse limite | 1.29 rpm |
Vitesse de référence | 560 rpm |