5 440,63 €/ Unitéhors TVA
6 583,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 241 |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Largeur | 160 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 3.9 kN |
Charge dynamique | 2.6 kN |
Vitesse limite | 1.47 rpm |
Vitesse de référence | 650 rpm |
3 793,44 €/ Unitéhors TVA
4 590,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026