Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24144-BE-XL-C5

  • ERIKS:14181467
Image 1
Ajouter à la liste

4 895,60 €/ Unitéhors TVA

5 923,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
241
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
370 mm
Largeur
150 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C5
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
3.25 kN
Charge dynamique
2.19 kN
Vitesse limite
1.65 rpm
Vitesse de référence
750 rpm