4 575,29 €/ Unitéhors TVA
5 536,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 241 |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 370 mm |
Largeur | 150 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 3.25 kN |
Charge dynamique | 2.19 kN |
Vitesse limite | 1.65 rpm |
Vitesse de référence | 750 rpm |
3 343,62 €/ Unitéhors TVA
4 045,78 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026