1 438,74 €/ Unitéhors TVA
1 740,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 241 |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Largeur | 85 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C2 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.19 kN |
Charge dynamique | 800 kN |
Vitesse limite | 2.65 rpm |
Vitesse de référence | 1.43 rpm |