Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24120-BS

  • ERIKS:14180153
Image 1
Ajouter à la liste

1 021,72 €/ Unitéhors TVA

1 236,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
241
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
165 mm
Largeur
65 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2