24 522,89 €/ Unitéhors TVA
29 672,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 240 |
Diamètre intérieur | 480 mm |
Diamètre extérieur | 700 mm |
Largeur | 218 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 10.7 kN |
Charge dynamique | 5.6 kN |
Vitesse limite | 770 rpm |
Vitesse de référence | 385 rpm |