Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24096-BEA-XL-MB1

  • ERIKS:14184363
Image 1
Ajouter à la liste

24 522,89 €/ Unitéhors TVA

29 672,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
240
Diamètre intérieur
480 mm
Diamètre extérieur
700 mm
Largeur
218 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
10.7 kN
Charge dynamique
5.6 kN
Vitesse limite
770 rpm
Vitesse de référence
385 rpm