Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24092-BEA-XL-MB1-C3

  • ERIKS:14184743
Image 1
Ajouter à la liste

21 940,95 €/ Unitéhors TVA

26 548,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
240
Diamètre intérieur
460 mm
Diamètre extérieur
680 mm
Largeur
218 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
10.2 kN
Charge dynamique
5.5 kN
Vitesse limite
800 rpm
Vitesse de référence
410 rpm