Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24088-BEA-XL-MB1

  • ERIKS:14185027
Image 1
Ajouter à la liste

19 766,38 €/ Unitéhors TVA

23 917,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
240
Diamètre intérieur
440 mm
Diamètre extérieur
650 mm
Largeur
212 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
9.5 kN
Charge dynamique
5.1 kN
Vitesse limite
830 rpm
Vitesse de référence
435 rpm