14 939,61 €/ Unitéhors TVA
18 076,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 240 |
Diamètre intérieur | 400 mm |
Diamètre extérieur | 600 mm |
Largeur | 200 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 8.1 kN |
Charge dynamique | 4.5 kN |
Vitesse limite | 920 rpm |
Vitesse de référence | 495 rpm |