Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24076-BEA-XL-MB1

  • ERIKS:13560076
  • Fabricant:4054364312237
Image 1
Ajouter à la liste

12 576,82 €/ Unitéhors TVA

15 217,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
240
Diamètre intérieur
380 mm
Diamètre extérieur
560 mm
Largeur
180 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
7 kN
Charge dynamique
3.75 kN
Vitesse limite
990 rpm
Vitesse de référence
530 rpm