Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24072-BEA-XL-MB1

  • ERIKS:13560073
  • Fabricant:4012802849509
Image 1
Ajouter à la liste

11 018,94 €/ Unitéhors TVA

13 332,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
240
Diamètre intérieur
360 mm
Diamètre extérieur
540 mm
Largeur
180 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
6.6 kN
Charge dynamique
3.65 kN
Vitesse limite
1.04 rpm
Vitesse de référence
570 rpm